Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4E327137
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
Machinetap DIN 371C H M4x0,7 mm HSS-Co 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4E327137
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8.5
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8.5
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Ring identificatiekleur
Rood
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4E327137
EAN
4015448506423
UBB
500582027842
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867284