text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C H M3x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type H. Rode ring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor moeilijk verspaanbare stalen met meer dan 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 3G238423
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6.5
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6.5
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3G238423
EAN 4015448506416
UBB 500581729463
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867283
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.