text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C GG M6x1 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type GG. TiCN-coating. Weißring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor grijs gietijzer, nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer

Artikelnummer 6O998601
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6O998601
EAN 4015448512233
UBB 500582868377
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867424
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.