Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7E741416
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
Machinetap DIN 371C GG M4x0,7 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7E741416
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E741416
EAN
4015448512219
UBB
500583056600
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867422