text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B universele M8x1,25 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. TiN-gecoat. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 5X195951
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 6.2

Artikelnummers

Artikelnummer 5X195951
EAN 4015448726470
UBB 500582626635
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.