text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B universele M8x1,25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 7C178586
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7C178586
EAN 4015448726265
UBB 500583022875
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867682
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.