text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B universele M5x0,8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numero articolo 8F974043
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Confezionato per 1

Specifiche

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat
Goederencode 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 8F974043
EAN 4015448726449
UBB 500583440739
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867698
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.