Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7E936129
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
Machinetap DIN 371B universele M4x0,7 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
7E936129
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E936129
EAN
4015448726234
UBB
500583082192
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867679