Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6Y321346
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
Machinetap DIN 371B RVS M8x1,25 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y321346
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y321346
EAN
4015448506157
UBB
500582990619
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867208