text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B RVS M6x1 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type rvs. TiCN-coating. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 8S613830
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8S613830
EAN 4015448609858
UBB 500583627608
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867519
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.