text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B RVS M6x1 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 8S898086
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8S898086
EAN 4015448506140
UBB 500583631238
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867206
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.