text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B RVS M5x0,8 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT


Artikelnummer 3I251575
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat
HS- en goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 3I251575
EAN 4015448506133
UBB 500581754511
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867205
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.