Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7T397273
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
Machinetap DIN 371B RVS M3x0,5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
7T397273
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T397273
EAN
4015448609827
UBB
500583275655
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867516