Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0D396004
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
Machinetap DIN 371B RVS M10x1,5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0D396004
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
8
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D396004
EAN
4015448609872
UBB
500573632642
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867521