text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B M8x1,25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 6J506787
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merk Promat
HS- en goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 6J506787
EAN 4015448418153
UBB 500582792205
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867248
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.