text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B M6x1 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artikelnummer 9T231196
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9T231196
EAN 4015448569213
UBB 500583995567
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867303
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.