text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B M6x1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 5T897854
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat
HS- en goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 5T897854
EAN 4015448418146
UBB 500582572342
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867246
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.