text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B M5x0,8 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 2A312071
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2A312071
EAN 4015448418139
UBB 500581309365
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867245
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.