text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B M4x0,7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. TiN-gecoat. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 0G697927
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 3.4

Artikelnummers

Artikelnummer 0G697927
EAN 4015448569190
UBB 500573675542
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.