text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B M10x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 2S888700
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2S888700
EAN 4015448418160
UBB 500581563458
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.