text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B M10x1,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artikelnummer 8J162104
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 8J162104
EAN 4015448569237
UBB 500583479935
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867305
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.