Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2U425481
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
Machinetap DIN 371B H M5x0,8 mm HSS-Co 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2U425481
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Rood
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2U425481
EAN
4015448506195
UBB
500581578555
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867215