text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B H M3x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 7X898513
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 7X898513
EAN 4015448506171
UBB 500583341655
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867213
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.