text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B H M10x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type H. Rode ring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor moeilijk verspaanbare stalen boven 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 8Z331366
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z331366
EAN 4015448506225
UBB 500583701361
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.