text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B aluminium M6x1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 7A645734
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat
HS- en goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 7A645734
EAN 4015448506263
UBB 500583041503
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867226
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.