text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B aluminium M4x0,7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 9L995210
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 9L995210
EAN 4015448506249
UBB 500583941025
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867224
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.