text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetafelspanner spanhoogte 200 mm werkbereik 120 mm raildwarsdoorsnede 22 x


Glijbeugel en rail van blank verzinkt temperstaal · Spanhendels kunststof gecoat · De spanner wordt met behulp van een T-groefmoer en een binnenzeskantschroef op de machinetafel bevestigd (niet in de leveringsomvang begrepen)

Artikelnummer K0446.000.003
Klemhoogte (mm) 200
Spanwijdte (mm) 120
Span-/ontspan automaat Ja
Klemkracht (kN) 10
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Klemhoogte (mm) 200
Spanwijdte (mm) 120
Span-/ontspan automaat Ja
Klemkracht (kN) 10
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 1550

Omschrijving

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Artikelnummers

Artikelnummer K0446.000.003
EAN 4008158018140
UBB 240180150577
UNSPSC 27112121
Fabrikant artikelnummer BS3N
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.