Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
6P189495
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
Machineruimer DIN 8093 H7 vorm B nominale-d. 5 mm VHM PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6P189495
Totale lengte (mm)
86
Schachtdiameter (mm)
5
Diameter (mm)
5-5
Werkende lengte (mm)
23
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
86
Schachtdiameter (mm)
5
Diameter (mm)
5-5
Werkende lengte (mm)
23
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Goederencode
82076030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P189495
EAN
4015448525905
UBB
500582870415
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
4000865746