Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
2R928997
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
Machineruimer DIN 8093 H7 vorm B nominale-d. 3 mm VHM PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2R928997
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
3
Diameter (mm)
3-3
Werkende lengte (mm)
15
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
3
Diameter (mm)
3-3
Werkende lengte (mm)
15
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Goederencode
82076030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2R928997
EAN
4015448525868
UBB
500581519732
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
4000865742