Machineruimers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Ruimers
Machineruimers
8Z880653
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
Machineruimer DIN 208 H7 vorm B nominale-d. 30 mm HSS-Co MK3 PROMAT
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
8Z880653
Totale lengte (mm)
281
Diameter (mm)
30-30
Werkende lengte (mm)
73
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
HS- en goederencode
82076030
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
281
Diameter (mm)
30-30
Werkende lengte (mm)
73
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
HS- en goederencode
82076030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z880653
EAN
4015448526087
UBB
500583708051
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
4000865771