text.skipToContent text.skipToNavigation

Machineruimer DIN 208 H7 vorm B nominale-d. 28 mm HSS-Co MK3 PROMAT


HSS-Co. DIN 208. Vorm B. Tolerantie H7. Rechtssnijdend. Spiraalgroef. Linksdraaiend. Met morseconusschacht. Voor blinde en doorlopende gaten in staal, non-ferrometalen en kunststoffen

Artikelnummer 3S646572
Totale lengte (mm) 277
Diameter (mm) 28-28
Werkende lengte (mm) 71
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 277
Diameter (mm) 28-28
Werkende lengte (mm) 71
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3S646572
EAN 4015448526070
UBB 500581879938
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer 4000865770
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.