Machineruimers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Ruimers
Machineruimers
4M813898
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
Machineruimer DIN 208 H7 vorm B nominale-d. 25 mm HSS-Co MK3 PROMAT
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
4M813898
Totale lengte (mm)
268
Diameter (mm)
25-25
Werkende lengte (mm)
68
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
HS- en goederencode
82076030
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
268
Diameter (mm)
25-25
Werkende lengte (mm)
68
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
HS- en goederencode
82076030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M813898
EAN
4015448526056
UBB
500582117858
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
4000865768