text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinehoutspiraalboor d. 16,0 mm totale lengte 162 mm chroom-vanadiumstaal PROMAT


Chroom-vanadiumstaal. Cilindrische schacht. Met doorlopend achterfrezing, centreerpunt en voorsnijders

Artikelnummer 5U993876
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 162
Diameter boor (mm) 16
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Chroomvanadiumstaal
Schachtvorm Cilindrisch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5U993876
EAN 4015448445654
UBB 500582585708
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000863116
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.