Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
8K933601
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
Machinehoutspiraalboor d. 15,0 mm totale lengte 162 mm chroom-vanadiumstaal PROMAT
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
8K933601
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Chroomvanadiumstaal
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
162
Diameter boor (mm)
15
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Overig
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Chroomvanadiumstaal
Schachtvorm
Cilindrisch
Merk
Promat
HS- en goederencode
82075090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K933601
EAN
4015448718222
UBB
500583515167
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000863722