text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinehoutspiraalboor d. 10,0 mm totale lengte 133 mm chroom-vanadiumstaal PROMAT


Chroom-vanadiumstaal. Cilindrische schacht. Met doorlopend achterfrezing, centreerpunt en voorsnijders

Artikelnummer 4K588710
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Chroomvanadiumstaal
Schachtvorm Cilindrisch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4K588710
EAN 4015448445623
UBB 500582083100
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000863110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.