Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
0A974826
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
Machinedopsleutelbit 750 L 1 inch 6-kant sleutelwijdte 46 mm lengte 100 mm ASW
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0A974826
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
46
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
46
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
62
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Asw
Goederencode
82042000
Model
750 L
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0A974826
EAN
4050623705543
UBB
500573607818
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
075055