Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
6I590735
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
Machinedopsleutelbit 750 L 1 inch 6-kant sleutelwijdte 41 mm lengte 100 mm ASW
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
6I590735
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
41
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
41
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
64
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Asw
HS- en goederencode
82042000
Model
750 L
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I590735
EAN
4050623705536
UBB
500582781075
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
075054