text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 750 L 1 inch 6-kant sleutelwijdte 32 mm lengte 100 mm ASW


25,4 mm (1″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm H 25. Met stiftboring en ringgroef. Lange uitvoering Aandrijving: 6-kant. Met schroeven en moeren ontziend profiel. Speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 9J848833
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 50
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 750 L

Artikelnummers

Artikelnummer 9J848833
EAN 4050623705475
UBB 500583846653
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 075048
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.