text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 750 1 inch 6-kant sleutelwijdte 65 mm lengte 90 mm ASW


25,4 mm (1″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm H 25. Met stiftboring en ringgroef Aandrijving: 6-kant. Speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 0B476686
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 65
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 65
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 46
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 750

Artikelnummers

Artikelnummer 0B476686
EAN 4050623705338
UBB 500573615324
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 075019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.