text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 750 1 inch 6-kant sleutelwijdte 32 mm lengte 60 mm ASW


25,4 mm (1″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm H 25. Met stiftboring en ringgroef Aandrijving: 6-kant. Speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 3K537704
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 21
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 750

Artikelnummers

Artikelnummer 3K537704
EAN 4050623705222
UBB 500581746525
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 075008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.