text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 745 3/4 inch binnenzeskant sleutelwijdte 19 mm lengte 62 mm ASW


20 mm (3/4″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm H 20. Met stiftboring en ringgroef Aandrijving: Voor schroeven met binnenzeskantprofiel. Speciaal staal. Oppervlakken staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 3O403065
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 745

Artikelnummers

Artikelnummer 3O403065
EAN 4050623705000
UBB 500581810610
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 074508
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.