text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 740 L 3/4 inch 6-kant sleutelwijdte 19 mm lengte 95 mm ASW


20 mm (3/4″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm H 20. Met stiftboring en ringgroef. Lange uitvoering Aandrijving: 6-kant. Met schroeven en moeren ontziend profiel. Speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 9S171101
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 23
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 740 L

Artikelnummers

Artikelnummer 9S171101
EAN 4050623704676
UBB 500583954069
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 074043
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.