text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 740 3/4 inch 6-kant sleutelwijdte 34 mm lengte 56 mm ASW


20 mm (3/4″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm H 20. Met stiftboring en ringgroef. Aandrijving: 6-kant. Met schroeven en moeren ontziend profiel. Speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 5P688681
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 34
Lengte (mm) 56
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 34
Lengte (mm) 56
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 23
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 740

Artikelnummers

Artikelnummer 5P688681
EAN 4050623704539
UBB 500582549837
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 074017
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.