text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 740 3/4 inch 6-kant sleutelwijdte 24 mm lengte 50 mm ASW


20 mm (3/4″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm H 20. Met stiftboring en ringgroef. Aandrijving: 6-kant. Met schroeven en moeren ontziend profiel. Speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 8S284931
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 740

Artikelnummers

Artikelnummer 8S284931
EAN 4050623704478
UBB 500583623078
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 074008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.