text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 720 L 1/2 inch 6-kant sleutelwijdte 21 mm lengte 78 mm ASW


12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm G 12,5. Met stiftboring en ringgroef. Lange uitvoering. Aandrijving: 6-kant. Met schroeven en moeren ontziend profiel. Speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 2D603560
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 720 L

Artikelnummers

Artikelnummer 2D603560
EAN 4050623702917
UBB 500581325692
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 072068
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.