text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 720 L 1/2 inch 6-kant sleutelwijdte 14 mm lengte 78 mm ASW


12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm G 12,5. Met stiftboring en ringgroef. Lange uitvoering. Aandrijving: 6-kant. Met schroeven en moeren ontziend profiel. Speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 9R388538
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 720 L

Artikelnummers

Artikelnummer 9R388538
EAN 4050623702856
UBB 500583943344
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 072063
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.