text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 720 E 1/2 inch E 18 38 mm ASW


12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm G 12,5. Met stiftboring en ringgroef Aandrijving : Voor schroeven met buiten-TORX®-profiel. Van speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 2K017799
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 38
Grootte (TX) 18
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 38
Grootte (TX) 18
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merk Asw

Artikelnummers

Artikelnummer 2K017799
EAN 4050623703334
UBB 500581430385
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 072134
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.