Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
1V845133
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
Machinedopsleutelbit 720 E 1/2 inch E 16 38 mm ASW
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1V845133
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
38
Grootte (TX)
16
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merk
Asw
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
38
Grootte (TX)
16
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merk
Asw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V845133
EAN
4050623703327
UBB
500581262721
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
072133