text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 720 1/2 inch 6-kant sleutelwijdte 22 mm lengte 38 mm ASW


Aandrijving: 12,5 mm (1/2")-vierkant DIN 3121. Vorm G 12,5. Met stiftboring en ringgroef Aandrijving: 6-kant. Met schroeven en moeren ontziend profiel. Van speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 6J424224
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 720

Artikelnummers

Artikelnummer 6J424224
EAN 4050623702535
UBB 500582791215
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 072016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.