text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 720 1/2 inch 6-kant sleutelwijdte 21 mm lengte 38 mm ASW


Aandrijving: 12,5 mm (1/2")-vierkant DIN 3121. Vorm G 12,5. Met stiftboring en ringgroef Aandrijving: 6-kant. Met schroeven en moeren ontziend profiel. Van speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 8L063826
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 720

Artikelnummers

Artikelnummer 8L063826
EAN 4050623702528
UBB 500583516496
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 072015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.